Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413321
Rubix:050060047038
fabricante:40413321


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 50 60 4,5 40413321
40413321 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,74 € Sin IVA
/ unidad
102,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días