Referencias
Dichtomatik:67018409
Rubix:799074656000
fabricante:67018409


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WC 140,0X 165,0X 12,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 171 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días