Referencias
SKF:39275
Rubix:798888696000
fabricante:512238
EAN:0085311034111


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100.03 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Documentos
Detalles de producto : 39275
Los retenes radiales se utilizan entre componentes giratorios y estacionarios de la máquina, o entre componentes con movimiento relativo. Los retenes CRWH1 están diseñados con una carcasa metálica doble recubierta de sellante. Cuentan con un labio SKF WAVE de elastómero con una mayor tasa de bombeo para reducir la generación de calor. Un muelle de aro en el retén optimiza el sellado contra el eje.
Cualidades
•Para aceite o grasa
Con muelle de aro
El labio WAVE crea una mayor tasa de bombeo
El labio WAVE tiene menos fricción entre el eje y el labio
El labio WAVE presenta una menor temperatura en el punto de contacto
Con muelle de aro
El labio WAVE crea una mayor tasa de bombeo
El labio WAVE tiene menos fricción entre el eje y el labio
El labio WAVE presenta una menor temperatura en el punto de contacto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100.03 mm |
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | fkm/fpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,14 € Sin IVA
/ unidad
44,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días