Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49332174
Rubix:798640658000
fabricante:49332174

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 30 47 8 49332174
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días