WA 50,0X 65,0X 10,0 NB70C4

WA Anillo de estanqueidad del eje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49383796
Rubix:799071615000
fabricante:49383796
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 50,0X 65,0X 10,0 NB70C4


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días