Referencias
SKF:8627
Rubix:798268212000
fabricante:504993
EAN:0085311006774


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.23 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.78 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
Detalles de producto : 8627
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 31.78 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,83 € Sin IVA
/ unidad
7,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días