Referencias
SKF:55X72X8 HMSA10 V
Rubix:798965535000
fabricante:508763
EAN:7316572277928

Detalles de producto : 55X72X8 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,57 € Sin IVA
/ unidad
14,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
