Referencias
SKF:75030
Rubix:798274393000
fabricante:505649
EAN:0085311039727


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Detalles de producto : 75030
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 324,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190.5 mm |
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,37 € Sin IVA
/ unidad
123,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días