Referencias
SKF:45X58X7 HMS5 V
Rubix:799005032000
fabricante:510833
EAN:7316572544730

Detalles de producto : 45X58X7 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € Sin IVA
/ unidad
10,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
