Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 70 X 95 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:798391079000
fabricante:40413668


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1SL 70 95 13 72NBR 40413668
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,38 € Sin IVA
/ unidad
75,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días