Referencias
SKF:18657
Rubix:799163337000
fabricante:518344
EAN:0085311020299


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47.63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 18657
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 47.63 mm |
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,01 € Sin IVA
/ unidad
14,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días