Referencias
Dichtomatik:67020472
Rubix:799074974000
fabricante:67020472


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 70,0X 90,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 64 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € Sin IVA
/ unidad
35,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días