Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49371797
Rubix:799071405000
fabricante:49371797

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X7 12,0X 24,0X 7,0 585
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles ligeros a moderados de suciedad exterior.
Cualidades
•Labio de sellado con resorte
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
