VS 140 60NBR NB603412

Anillo en V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49432097
Rubix:799071175000
fabricante:49432097
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior126 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VS 140 60NBR NB603412


Las juntas en V son juntas axiales con un elemento de estanquidad de elastómero vulcanizado en el molde. El diseño típico de una junta en V se compone del cuerpo, la junta flexible y el labio de estanquidad.

Cualidades

-Elemento de estanquidad de función única
Sella contra el polvo, la suciedad, el lubricante, el aceite o el agua pulverizada
Funciona bien en combinación con juntas para ejes rotativos
Pocas exigencias a la superficie del contador en cuanto a la calidad de la superficie -Instalación sencilla
Se estira sobre el eje
La fricción dinámica se reduce con el aumento de la velocidad periférica debido a la fuerza centrífuga
Buen efecto de estanquidad dinámica
Equilibra los movimientos axiales ligeros, así como los ajustes giratorios angulares
Protege las juntas para ejes rotativos de la abrasión
Condiciones ambientales

Información técnica


Atributos
Diámetro interior126 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura18 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
4,78 Sin IVA
/ unidad
5,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días