Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411605
Rubix:165190152038
fabricante:B1 U7 165 X 190 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 165 190 15 40411605
40411605 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,99 € Sin IVA
/ unidad
215,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días