Referencias
SKF:24982
Rubix:798003478000
fabricante:515896
EAN:0085311027045


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 24982
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,79 € Sin IVA
/ unidad
21,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días