Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412265
Rubix:075095124038
fabricante:40412265


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 75 95 12 40412265
Los sellos radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El conjunto consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,85 € Sin IVA
/ unidad
103,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días