BABSL 75 95 10 75FPM 40412608

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412608
Rubix:798240184000
fabricante:40412608
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 75 95 10 75FPM 40412608


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
152,48 € Sin IVA
/ unidad
184,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días