Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413427
Rubix:040052071038
fabricante:40413427

Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 40 52 7 40413427
40413427 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
