Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413477
Rubix:798390023000
fabricante:40413477


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB5 SL08 130 160 12 75FKM 40413477
40413477 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,99 € Sin IVA
/ unidad
387,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días