BAUM7SLX7 180,0X 210,0X 15,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7SLX7 180 X 210 X 15 X 14 75 FKM 585
Rubix:799072315000
fabricante:521017


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7SLX7 180,0X 210,0X 15,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,50 € Sin IVA
/ unidad
580,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días