Referencias
Dichtomatik:67040453
Rubix:799073203000
fabricante:67040453


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WC 135,0X 165,0X 15,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 221 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 135 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días