Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412082
Rubix:040062095038
fabricante:40412082

Documentos
Detalles de producto : B2USL 40 62 9 40412082
40412082 RETÉN DE ACEITE B2SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
