Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD5SL 115 X 140 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902
Rubix:115140153038
fabricante:40412590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 115 140 15 40412590
40412590 RETÉN B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,49 € Sin IVA
/ unidad
116,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días