WAS 35,0X 80,0X 13,0 NB70C4

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49407010
Rubix:799074427000
fabricante:49407010
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 35,0X 80,0X 13,0 NB70C4


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días