WBS 150,0X 180,0X 15,0 NB7034
Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67027382
Rubix:799073455000
fabricante:67027382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WBS 150,0X 180,0X 15,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 147 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,88 € Sin IVA
/ unidad
24,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días