Referencias
SKF:27280
Rubix:798067977000
fabricante:515105
EAN:0085311028295


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 27280
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,92 € Sin IVA
/ unidad
19,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días