WB 35,0X 52,0X 7,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017371
Rubix:799075037000
fabricante:67017371
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 35,0X 52,0X 7,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
4,46 Sin IVA
/ unidad
5,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días