WBS 35,0X 47,0X 7,0 NB70C4

Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67204823
Rubix:799073429000
fabricante:67204823
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WBS 35,0X 47,0X 7,0 NB70C4


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo
4,22 Sin IVA
/ unidad
5,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días