BA 46 64 8 40411333

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411333
Rubix:046064080038
fabricante:BA 46 X 64 X 8 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior46 mm
Diámetro exterior64 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 46 64 8 40411333


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior46 mm
Diámetro exterior64 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días