Referencias
SKF:10598
Rubix:000010598010
fabricante:522979
EAN:0085311008877


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 10598
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27 mm |
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,70 € Sin IVA
/ unidad
8,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días