Referencias
SKF:16814
Rubix:000016814049
fabricante:519311
EAN:0085311179072


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42.88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.62 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 16814
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42.88 mm |
| Diámetro exterior | 66.62 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,93 € Sin IVA
/ unidad
18,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días