BAUSLX7 100 180 12 49037437

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49037437
Rubix:100180121038
fabricante:BAU6SLX2 100 X 180 X 12 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSLX7 100 180 12 49037437


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad externa de leve a moderada. Incluso con una mayor rugosidad del alojamiento, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Además, el sellado de medios poco viscosos y de medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.

Aplicaciones

El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es utilizable en ejes con una exposición moderada a la suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores/engranajes industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
136,25 € Sin IVA
/ unidad
164,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días