Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412508
Rubix:060085133038
fabricante:40412508


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 60 85 13 40412508
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está constituida por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,78 € Sin IVA
/ unidad
68,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días