Referencias
SKF:125X150X12 HMS5 V
Rubix:798787042000
fabricante:521808
EAN:7316572547465


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 125X150X12 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,72 € Sin IVA
/ unidad
46,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días