Referencias
SKF:46200
Rubix:798019989000
fabricante:510452
EAN:0085311036313


Resumen técnico
| Diámetro interior | 117.48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146.08 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 46200
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 172,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 117.48 mm |
| Diámetro exterior | 146.08 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,28 € Sin IVA
/ unidad
46,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días