Referencias
Dichtomatik:67038604
Rubix:799075331000
fabricante:67038604


Resumen técnico
| Diámetro interior | 600 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 640 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WC 600,0X 640,0X 20,0 NB7556
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1533 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 600 mm |
| Diámetro exterior | 640 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,64 € Sin IVA
/ unidad
542,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días