Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SLX1 115,00 160,00 12,00 585
Rubix:798387733000
fabricante:40413670


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX1 115 160 12 75FKM 40413670
40413670 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,87 € Sin IVA
/ unidad
368,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días