Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412854
Rubix:798388837000
fabricante:40412854


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X7 130 170 12 75FKM 40412854
40412854 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,37 € Sin IVA
/ unidad
359,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días