Referencias
SKF:10114
Rubix:798270526000
fabricante:523237
EAN:0085311008563


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.37 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 10114
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 50.37 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € Sin IVA
/ unidad
10,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días