WA 60,0X 80,0X 8,0 FP8084

Retén radial WA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67204531
Rubix:799071906000
fabricante:67204531
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 60,0X 80,0X 8,0 FP8084


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialfkm/fpm
24,74 € Sin IVA
/ unidad
29,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días