Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412269
Rubix:045065082038
fabricante:40412269

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 45 65 8 40412269
40412269 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
