Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413440
Rubix:798389994000
fabricante:40413440

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 20 52 8 72NBR 40413440
40413440 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,25 € Sin IVA
/ unidad
34,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
