Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413222
Rubix:035047077038
fabricante:40413222

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 35 47 7 40413222
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,92 € Sin IVA
/ unidad
89,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días