Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412948
Rubix:798013036000
fabricante:40412948

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 40 58 9 75FP 40412948
40412948 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,74 € Sin IVA
/ unidad
102,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
