Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412402
Rubix:018030072038
fabricante:40412402

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 18 30 7 40412402
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,73 € Sin IVA
/ unidad
27,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
