Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339349
Rubix:798387717000
fabricante:24339349

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9539OF 50 68 8 PTFE 49046484
Simmerring para alojamientos abiertos con labio de sellado situado hacia adelante. Diseño especial para cumplir con exigentes requisitos de limpieza y esterilidad.
Cualidades
•Sin zonas muertas desde el punto de vista del diseño higiénico
Resistente al desgaste
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Permite el drenado completo de los recipientes
Resistente al desgaste
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Permite el drenado completo de los recipientes
Aplicaciones
Mezcladores;Amasadoras;Máquinas de procesamiento de alimentos;Sellado de ejes en las industrias químicas y de procesos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,49 € Sin IVA
/ unidad
634,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
