Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411126
Rubix:798240878000
fabricante:40411126

Documentos
Detalles de producto : BA 15 28 9 40411126
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
