Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411048
Rubix:022032068038
fabricante:40411048

Documentos
Detalles de producto : BABSL 22 32 6 40411048
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € Sin IVA
/ unidad
32,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días