BABSL 45 58 7 40412596

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412596
Rubix:045058078038
fabricante:40412596
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 45 58 7 40412596


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
37,88 € Sin IVA
/ unidad
45,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días